Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Slanghaspel SHV.400.A.20.09

  • ERIKS:10069446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Veerbelaste slanghaspel voor perslucht. Werkdruk 20 bar. De haspel wordt geleverd inclusief slang in een gesloten behuizing (A) of open (B). Voor slang diam. 6 of 9 mm. Automatisch oprollen, met blokkeermechanisme bij afrollen. De haspel kan zowel vertikaal als horizontaal gemonteerd worden. Onderhoudsvrije kogellagers. Roterende delen uit messing. Asdoorvoer.
Opslaan in lijst

€ 975,65/ stukexcl. btw

€ 1.180,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRAUNWARTH
Type
Gesloten
Materiaal
Staal kunststof gecoat
Kleur
Blauw
Met slang
Ja
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Oprolmechanisme
Veerbelasting
Voor Inwendige diameter slang
9 mm
Draadaansluiting trommel
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)