Eriks
BRAUNWARTH

BRAUNWARTH Slanghaspel SHV.300.15.09

  • ERIKS:10069436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Veerbelaste slanghaspel voor perslucht. Werkdruk: 20 bar. Voor slang diam. 6 of 9 mm. Automatisch oprollen, met blokkeermechanisme bij afrollen. De haspel kan zowel vertikaal als horizontaal gemonteerd worden. Onderhoudsvrije kogellagers. Roterende delen uit messing. Asdoorvoer. Robuuste uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 793,00/ stukexcl. btw

€ 959,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRAUNWARTH
Materiaal
Staal kunststof gecoat
Kleur
Blauw
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/8
Met slang
Ja
Draadaansluiting trommel
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Oprolmechanisme
Veerbelasting
Voor Inwendige diameter slang
9 mm