• Geheel van RVS
Voor gebruik in „hygiënische bedrijven“ zoals ziekenhuizen, grootkeukens, slachterijen en de chemische industrie.
Flexibele verbinding van de vaste leiding op de gebruikslocatie.
• Voor slangen van 10–30 m
2 vergrendelstanden per omwenteling.
• Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
• Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
• Speciale producties
Speciale producties, bijv. zwenkbaar, op aanvraag mogelijk.
• Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet = 60 bar.
Voor water op hoge druk tot 200 °C = 250 bar.
€ 3.536,00/ stukexcl. btw
€ 4.278,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRAUNWARTH |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Max. werkdruk in Bar | 60 bar |
Max. slanglengte | 20 m |
Gewicht | 25 kg |
Met slang | Ja |
Voor Inwendige diameter slang | 12,7 mm |