• Roestvrij
Voor hygiënische bedrijven en agressieve media.
• Flexibel vloeistoftransport
Flexibele verbinding van de vaste leiding op de gebruikslocatie of gereedschap voor olie, water en perslucht.
Grote mediaopening.
• Robuuste metalen constructie
Met onderhoudsvrije kogellagers.
2 vergrendelstanden per omwenteling.
• Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden
Montage aan de vloer, wand of plafond mogelijk.
• Speciale producties op verzoek
Individuele constructies op aanvraag leverbaar.
Zwenkbare modellen op aanvraag.
• Technische specificaties
Voor slanglengten van 20–50 m.
Bedrijfsdruk: 30 bar.
• Levering excl. slang!
€ 3.640,00/ stukexcl. btw
€ 4.404,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRAUNWARTH |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Max. werkdruk in Bar | 30 bar |
Kleur | Metaal |
Draadaansluiting trommel | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
Oprolmechanisme | Veerbelasting |
Met slang | Nee |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1 |
Voor Inwendige diameter slang | 20 mm |
Maat draadaansluiting inlaat (inch) | 3/4 |
Max. slanglengte | 20 m |
Gewicht | 70 kg |