Eriks
BRADY

BRADY Zwart printlint voor intensief gebruik voor het printen van okerkleurig B-595 met BBP3x/S3xxx/i3300-printers, R6000HF, Zwart, 110,00 mm (B) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:14678615
  • Fabrikant:0754473549053
Image 1
Printlinten met het “plaats en vergrendel”-systeem zijn snel en makkelijk te wisselen. Duurzame, niet-uitveegbare printlinten zorgen voor een bedrukking die lang meegaat. De print is jarenlang bestand tegen veeleisende industriële omgevingen en buitengebruik. Geen kalibratie nodig, geen problemen met het printlint, geen afval, geen gedoe.
Opslaan in lijst

€ 84,18/ rolexcl. btw

€ 101,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zwart