Eriks
BRADY

BRADY Zwart printlint voor intensief gebruik voor BBP3X/S3XXX/i3300-printers, R10000, Zwart, 110,00 mm (B) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:12218866
  • Fabrikant:754473211684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Printlinten met het “plaats en vergrendel”-systeem zijn snel en makkelijk te wisselen. De duurzame, niet-uitveegbare printlinten zorgen voor een bedrukking die jarenlang meegaat zowel buiten als in veeleisende industriële omgevingen. Geen kalibratie vereist, geen problemen met het printlint, geen afval, weinig moeite.
Opslaan in lijst

€ 204,29/ stukexcl. btw

€ 247,19incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Serie
BBP31 & BBP33
Type
B30-R10000
Bandkleur
Zwart
Bandlengte
60.9 m
Breedte band
110 mm
Materiaal
Hars
Toepassing
Printer BBP31, BBP33
Uitvoering
B30-R10000
Kleur
Zwart