Eriks
BRADY

BRADY Zwart en oranje printlint voor intensief gebruik, voor BBP35 en BBP37, R10000, Zwart & Oranje, 203.20 mm, 110,00 mm (B) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:14678517
  • Fabrikant:0754473940201
Image 1
Printlinten met het “plaats en vergrendel”-systeem zijn snel en makkelijk te wisselen. Ze zijn duurzaam, niet-uitveegbaar en zorgen voor een geprinte tekst die lang meegaat. De print is jarenlang bestand tegen veeleisende industriële omgevingen en buitengebruik. Geen kalibratie nodig, geen problemen met het printlint, geen afval, geen gedoe. Tweekleurig printlint met 100 sets panelen van 200 mm lang.
Opslaan in lijst

€ 241,46/ per doosexcl. btw

€ 292,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Rollengte
60
Kleur
Zwart/Oranje