Eriks
BRADY

BRADY Zwart 4700 Series, thermisch transfert printlint, R4700, Zwart, 60,00 mm (B) x 300,00 m (L)

  • ERIKS:14678494
  • Fabrikant:0754473930875
Image 1
Een speciaal samengesteld printlint op basis van hars met een superieure weerstand tegen chemische stoffen, hitte, krassen en wrijving. Ook uitstekend bestand tegen reinigingssystemen op basis van water die vaak in de elektronische assemblage worden gebruikt. Het printen op de matte polyimide labels van Brady vereist geen voorverwarmen of reflowsolderen om de inkt aan de toplaag te hechten.
Opslaan in lijst

€ 139,74/ pakexcl. btw

€ 169,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Rollengte
300