€ 291,15/ rolexcl. btw
€ 352,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Serie | BBP33 |
Type | B30-135-7563 |
Bandkleur | Zilver |
Breedte band | 38.1 mm |
Materiaal | Gemetalliseerd polyester |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Zijdeglans |
Toepassing | Printer BBP31, BBP33 |
Uitvoering | B30-135-7563 |
Max. temperatuur | 135 |
Min. omgevingstemperatuur | -40 |
Hoogte | 19.05 mm |