€ 382,90/ rolexcl. btw
€ 463,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Serie | BBP33 |
Type | B33-311-427 |
Bandkleur | Wit |
Breedte band | 25.4 mm |
Materiaal | Zelflaminerend vinyl |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Mat |
Toepassing | Printer BBP33 |
Uitvoering | B33-311-427 |
Max. temperatuur | 70 |
Min. omgevingstemperatuur | -40 |
Hoogte | 31.75 mm |