Eriks
BRADY

BRADY Zelflaminerende fototags, Engels, B-851, Zwart & Rood op Wit, 101,60 mm (B) x 177,80 mm (H)

  • ERIKS:14677886
  • Fabrikant:0754473962227
Image 1
Zelflaminerende fototags kunnen worden gepersonaliseerd door er speciale instructies, gevaren of waarschuwingen op te schrijven. Ze bevatten ook een vak waarin een foto van de werknemer kan worden aangebracht om de boodschap persoonlijker te maken. Bescherm en verzegel uw boodschap daarna met een doorzichtige, klevende beschermfolie. Een standaardverpakking bevat 10 tags met nylon sluitingen.
Opslaan in lijst

€ 32,10/ pakexcl. btw

€ 38,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Polyester
Dikte
0.249