Eriks
BRADY

BRADY Witness Joint-tag, Engels, Zwart op rood, wit, 80,00 mm (B) x 176,00 mm (H)

  • ERIKS:14680579
  • Fabrikant:0888434489543
Image 1
Flenzen die na een lektest gedemonteerd worden, bewust niet getest worden of geen deel uitmaken van een lektest, moeten worden gelabeld als een witnessed joint en er moet een procedure worden gevolgd om ervoor te zorgen dat de flens lekdicht wordt gemaakt. Dit kan eenvoudig en snel geïdentificeerd worden met onze Witness Joint-tag. Rood betekent opgelet. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Ruimte voor logo/locatie of gegevens van de externe partner. Personaliseerbaar
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY