Eriks
BRADY

BRADY Voorbedrukte GHS/CLP-labels voor BBP3X/S3XXX/i3300-printers, Rood op Wit, Glanzend, L2, 84,99 mm (B) x 55,00 mm (H)

  • ERIKS:13734213
  • Fabrikant:662820643524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voorbedrukte GHS/CLP-etiketten voor chemicaliën voor BBP3x-printers. Voor de markering van gevaarlijke stoffen. Dankzij het witte etiket met maximaal 4 voorbedrukte "ruiten" kan een GHS/CLP-etiket in één druksessie worden gemaakt.
Opslaan in lijst

€ 134,20/ stukexcl. btw

€ 162,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Serie
BBP31 & BBP33
Type
B30-CLP2 260-7569-CLP2
Bandkleur
Wit
Breedte band
55 mm
Materiaal
Vinyl
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Glans
Toepassing
Printer BBP31, BBP33
Uitvoering
B30-260-7569-CLP2
Max. temperatuur
75
Min. omgevingstemperatuur
-20
Hoogte
85 mm
Vorm
Rechthoek