€ 199,46/ stukexcl. btw
€ 241,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Serie | BBP31 & BBP33 |
Type | B30-CLP1 261-7569-CLP1 |
Bandkleur | Wit |
Breedte band | 75 mm |
Materiaal | Vinyl |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Glans |
Toepassing | Printer BBP31, BBP33 |
Uitvoering | B30-261-7569-CLP1 |
Max. temperatuur | 75 |
Min. omgevingstemperatuur | -20 |
Hoogte | 110 mm |
Vorm | Rechthoek |