Eriks
BRADY

BRADY Voorbedrukte en voorgesneden blanco labels voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers, Zwart, oranje op wit, B-595, Glanzend, 76,20 mm (B) x 57,15 mm (H), 300 Stuk / Rol

  • ERIKS:14678566
  • Fabrikant:0754473191245
Image 1
B-595 vinylmateriaal kleeft op producten met een lage oppervlakte-energie, zoals PVC-leidingen, blaasgevormd materiaal, ABS-kunststoffen, poedergelakte oppervlakken en apparatuur vervaardigd uit gerecycleerd plastiek. Het B-595 materiaal hecht ook voortreffelijk op ruwe oppervlakken zoals geverfde betonmuren, oneffen afgewerkt hout, gestructureerde kunststoffen, ruwe leidingen en leidingen met een papieromhulling.
Opslaan in lijst

€ 284,67/ rolexcl. btw

€ 344,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Glans
Vorm
Rechthoek