Eriks
BRADY

BRADY Volledig geïsoleerd slot, Blauw, KD - Verschillende sloten, Roestvrij Staal, 27.50 mm, 6 Stuk / Doos

  • ERIKS:12107849
  • Fabrikant:662820050636
Image 1
De behuizing en de beugel van dit hangslot zijn volledig geïsoleerd tegen elektrische schokken. De afdichtende behuizingsvergrendeling met cilinderafdekking beschermt de cilinder met 5 stiften tegen vuil. Schokbestendig omhulsel van vinyl, beschermt ook gelakte oppervlakken
Opslaan in lijst

€ 115,03/ stukexcl. btw

€ 139,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Blauw
Diameter beugel
9 mm
Beugelbreedte
41.5 mm
Breedte
55 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Body hoogte
45.00
Bodybreedte
55
Elektrisch geleidend
Nee
Aantal sleutels
2
Uitvoering ventielblok
Standard
Materiaal beugel
Roestvaststaal