Eriks
BRADY

BRADY Vol aluminium hangsloten met aluminium beugel , Rood, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Pak

  • ERIKS:12695659
  • Fabrikant:4003318480126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onze hangsloten bestaan uit een behuizing en beugel in stevig aluminium, wat ze ongelooflijk licht en robuust maakt. De sloten zijn bestand tegen chemicaliën en corrosie, en omvatten cilinders met 6 stiften voor een nog grotere fraudebestendigheid. De hangsloten worden Keyed Different geleverd. Per slot worden 2 sleutels geleverd, GEEN sleutelbehoud. Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk. Vergrendelingslabels worden afzonderlijk geleverd.
Opslaan in lijst

€ 30,67/ stukexcl. btw

€ 37,11incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Diameter beugel
6.35 mm
Beugelbreedte
31.5 mm
Hoogte
89 mm
Breedte
38.1 mm
Materiaal
Solid aluminium body with aluminium shackle
Body hoogte
40.00
Bodybreedte
38.1
Elektrisch geleidend
Ja
Aantal sleutels
2
Materiaal corpus
Aluminum
Uitvoering ventielblok
Standard
Materiaal beugel
Aluminium