Eriks
BRADY

BRADY Vinyltape voor binnen-/buitengebruik voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers, B-595, Transparant, 101.60 mm

  • ERIKS:12529763
  • Fabrikant:754473183066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
B-595 vinylmateriaal kleeft op producten met een lage oppervlakte-energie, zoals PVC-leidingen, blaasgevormd materiaal, ABS-kunststoffen, poedergelakte oppervlakken en apparatuur vervaardigd uit gerecycleerd plastiek. Het B-595 materiaal hecht ook voortreffelijk op ruwe oppervlakken zoals geverfde betonmuren, oneffen afgewerkt hout, gestructureerde kunststoffen, ruwe leidingen en leidingen met een papieromhulling.
Opslaan in lijst

€ 427,06/ stukexcl. btw

€ 516,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Serie
BBP31 & BBP33
Type
B30C-4000-595
Bandkleur
Transparant
Bandlengte
30.4 m
Breedte band
101 mm
Dikte
0.1 mm
Materiaal
Vinyl
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Glans
Toepassing
Printer BBP31, BBP33
Uitvoering
B30C-4000-595-CL
Max. temperatuur
82
Min. omgevingstemperatuur
-40
Kleur
Transparant