Eriks
BRADY

BRADY Vinyltape voor binnen-/buitengebruik voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers, B-595, Grijs, 28.58 mm

  • ERIKS:12701966
  • Fabrikant:754473183202
Image 1
B-595 vinylmateriaal kleeft op producten met een lage oppervlakte-energie, zoals PVC-leidingen, blaasgevormd materiaal, ABS-kunststoffen, poedergelakte oppervlakken en apparatuur vervaardigd uit gerecycleerd plastiek. Het B-595 materiaal hecht ook voortreffelijk op ruwe oppervlakken zoals geverfde betonmuren, oneffen afgewerkt hout, gestructureerde kunststoffen, ruwe leidingen en leidingen met een papieromhulling.
Opslaan in lijst

€ 189,77/ stukexcl. btw

€ 229,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Vinyl
Afwerking
Glans
Kleur
Grijs