€ 284,67/ stukexcl. btw
€ 344,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Serie | BBP31 & BBP33 |
Type | B30C-2250-595 |
Bandkleur | Blauw |
Bandlengte | 30.4 m |
Breedte band | 57 mm |
Dikte | 0.1 mm |
Materiaal | Vinyl |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Glans |
Toepassing | Printer BBP31, BBP33 |
Uitvoering | B30C-2250-595-BL |
Max. temperatuur | 82 |
Min. omgevingstemperatuur | -40 |
Kleur | Blauw |