€ 41,83/ stukexcl. btw
€ 50,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Materiaal | Reflecterende folie |
Vorm | Rechthoek |
Kleur | Oranje |
Breedte | 400 |
Hoogte | 300 mm |
Dikte | 0.175 |
Afwerking | Halfglanzend |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Bevestiging zelfklevend | Ja |
Minimum temperatuur | -40 |
Max. temperatuur | 70 |