Eriks
BRADY

BRADY Verharde DuraSleeve-inserts voor M611, M610 en M710, Wit, 16,00 mm (B) x 4,40 mm (H), 250 Stuk / Rol

  • ERIKS:14681041
  • Fabrikant:0888434473283
Image 1
De bedrukbare Brady DuraSleeve®-inserts creëren een duurzame legende. De verharde constructie van het DuraSleeve®-draadmarkeringssysteem zorgt voor inserts die eenvoudig in een schone drager aangebracht kunnen worden. De legende kan voor of na aansluiting gewijzigd worden. Deze materialen kunnen ook op de M710 labelprinter worden geprint, op voorwaarde dat de roladapter (M71-ADAPT) wordt gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 21,22/ rolexcl. btw

€ 25,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Glans