Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelingssysteem voor zekeringen van 20 tot 400 A

  • ERIKS:13517345
  • Fabrikant:0754473848392
Image 1
Het vergrendelingssysteem voor zekeringen werd ontworpen om ongewenste inschakeling van een energiebron via een zekering te vermijden. Dit gebruiksvriendelijke systeem past op de meeste zekeringen van 20 A tot 400 A en zorgt voor een meer universele methode om uw zekeringen te vergrendelen.
Opslaan in lijst

€ 15,97/ pakexcl. btw

€ 19,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
35 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Metal;Nylon
Max. aantal hangsloten
1