Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen - klein, Klein, 63.50 mm

  • ERIKS:12404481
  • Fabrikant:754473708566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen Kan worden gebruikt om een vlinderklep te vergrendelen in de OFF-stand door de hendel vast te zetten, zodat die niet geactiveerd of verplaatst kan worden. Dit systeem is verkrijgbaar in twee afmetingen (klein en groot) en is geschikt voor kraanhendels in volgende diktes: Klein – 3,20 mm tot 63,50 mm Groot – 50,80 mm tot 102 mm
Opslaan in lijst

€ 32,07/ stukexcl. btw

€ 38,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
141.48 mm
Breedte
85.6 mm
Diepte
25.40
Max. aantal hangsloten
4