BRADY Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen - groot, Groot, 102.00 mm
ERIKS:12474207
Fabrikant:754473708573
Vergrendelingssysteem voor vlinderkleppen Kan worden gebruikt om een vlinderklep te vergrendelen in de OFF-stand door de hendel vast te zetten, zodat die niet geactiveerd of verplaatst kan worden. Dit systeem is verkrijgbaar in twee afmetingen (klein en groot) en is geschikt voor kraanhendels in volgende diktes: Klein – 3,20 mm tot 63,50 mm Groot – 50,80 mm tot 102 mm