Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelingssysteem voor plugafsluiters, 55.56 - 63.50 mm

  • ERIKS:13308960
  • Fabrikant:754473176679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Brady's vergrendelingssysteem voor stekkers is het eerste vergrendelingssysteem waarmee een handmatig geactiveerde stekker met een stamdiameter van 55,56 tot 63,50 mm zo makkelijk en doeltreffend kan worden vergrendeld. De basis van het vergrendelingssysteem kan na het aanbrengen op zijn plaats blijven zitten en genereert doorgaans geen interferentie met de activering van de stekker via een moersleutel of een verwijderbare hendel. Deze voorziening is compact qua grootte, maar toch erg opvallend, gebruiksvriendelijk en vervaardigd in duurzaam polypropyleen.
Opslaan in lijst

€ 63,91/ stukexcl. btw

€ 77,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Materiaal
Polypropyleen
Afmetingen
111,51 (H) x 119,63 (Dia)
Max. aantal hangsloten
1