Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelingssysteem voor gasflessen

  • ERIKS:12467561
  • Fabrikant:0754473456290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Niet nodig om uw vergrendelingssysteem af te stemmen op de verschillende diameters en schroefdraadtypes van de cilinderkappen. Ons vergrendelingssysteem voor gasflessen is aanpasbaar en kan in enkele seconden geïnstalleerd worden. Dit systeem is geschikt voor cilinderhalsringen met een diameter tot 88 mm.
Opslaan in lijst

€ 65,66/ stukexcl. btw

€ 79,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Materiaal
Polypropyleen
Diameter
88.14
Max. aantal hangsloten
1