Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelingssysteem voor extra grote 480-600V stroomonderbrekers, 6 Stuk / Pak

  • ERIKS:23589016
  • Fabrikant:754473653217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extra groot vergrendelingssysteem voor onderbreker 480-600 Volt Aan te brengen in enkele seconden dankzij het duimschroefmechanisme, geen schroevendraaier vereist. En ons nieuw bladontwerp met verbeterde grip past op nog meer onderbrekermodellen.
Opslaan in lijst

€ 126,56/ setexcl. btw

€ 153,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
27.94 mm
Breedte
95.25 mm
Materiaal
Polypropyleen
Max. aantal hangsloten
1
Max. bedrijfstemperatuur
80
Spanning
480/600