Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelingssysteem voor elektrische stekkers – groot

  • ERIKS:23589037
  • Fabrikant:754473656751
Image 1
Bijzonder efficiënt tegen onbevoegd of incorrect gebruik van elektrische uitrustingen. Speciaal ontwikkeld om alle soorten stekkers te beveiligen.
Opslaan in lijst

€ 22,03/ stukexcl. btw

€ 26,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
117.1 mm
Breedte
177.8 mm
Materiaal
Polypropyleen
Max. aantal hangsloten
4