Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelingssysteem voor éénpolige stroomonderbrekers, 1 Pak

  • ERIKS:23590769
  • Fabrikant:754473653873
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ontworpen voor onderbrekers van 120 Volt met gaten in de schakelaar. Snel en makkelijk: gewoon op zijn plaats klikken en vergrendeling aanbrengen. De dubbele openingen zijn geschikt voor gebruik van schakelaars in verschillende formaten.
Opslaan in lijst

€ 15,32/ stukexcl. btw

€ 18,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
30.23 mm
Breedte
54.36 mm
Materiaal
Nylon
Max. aantal hangsloten
1
Max. bedrijfstemperatuur
120
Spanning
120