Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelingssysteem voor cilindertanks

  • ERIKS:11940940
  • Fabrikant:754473461393
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Dit revolutionaire nieuwe systeem in robuust polystyreenplastic wordt gebruikt om cilindertanks te vergrendelen, inclusief propaantanks op vrachtwagens en alleenstaande propaantanks. Dankzij het speciale ontwerp kan het ook worden gebruikt in kleine ruimtes. De opening voor de klepstam heeft een diameter van 31,50 mm.
Opslaan in lijst

€ 30,77/ stukexcl. btw

€ 37,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Materiaal
Rugged Polystyrene
Diameter
139.7
Max. aantal hangsloten
2