Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelingskit voor 480-600 V stroomonderbrekers

  • ERIKS:23589183
  • Fabrikant:0662820050230
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vergrendel uw extra grote schakelaars en schakelaars met onregelmatige vormen op een veilige manier met onze 480-600 V stroomonderbrekerblokkeerkit. De montagerails zijn zelfklevend en worden permanent bevestigd op een elektrisch paneel – gewoon het paneeloppervlak reinigen en bevestigen – zonder gaten te boren! Met kleurgecodeerde blokkeerstangen kan worden aangegeven of de stroomonderbreker ontgrendeld (rood) of vergrendeld (groen) is. * Elke kit bevat: 2 gele montagerails, 1 rode blokkeerstang, 1 groene blokkeerstang en 3 doekjes met alcohol.
Opslaan in lijst

€ 46,90/ stukexcl. btw

€ 56,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Uitvoering
Blokkeer set
Hoogte
20.32 mm
Breedte
101.6 mm
Materiaal
Nylon
Max. aantal hangsloten
7