Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelbare, rode mesh afdekking, besloten ruimtes – XL, Verstelbare riem, Zwart, rood, Extra groot, 914,40 mm (Dia)

  • ERIKS:14678880
  • Fabrikant:0754473635787
Image 1
Door besloten ruimtes visueel te identificeren blijft u conform, maar kunnen er toch nog veiligheidsrisico's zijn. Zorg voor extra veiligheid met deze veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes zodat uw werknemers veilig blijven. Ontvang het complete veiligheidspakket – in tegenstelling tot pictogrammen en tapes combineert deze afdekking een pictogram en een beschermende barrière in één gebruiksvriendelijk product. Vergrendeling – zorg voor extra veiligheid met vergrendelbare afdekkingen waarbij bevoegde medewerkers de toegang kunnen beperken met een hangslot. Ideaal als vergrendelbare basisoplossing voor bedrijven die streven naar veiligheid en over een beperkt budget beschikken.
Opslaan in lijst

€ 248,91/ stukexcl. btw

€ 301,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zwart / Rood
Toepassing
Lockout tagout
Max. aantal hangsloten
1