Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelbare kokerafsluiting ind, besloten ruimtes – XL, Verstelbare riem, Zwart, rood, Extra groot, 762,00 mm (B) x 1270,00 mm (H)

  • ERIKS:14678896
  • Fabrikant:0754473635947
Image 1
Door besloten ruimtes visueel te identificeren blijft u conform, maar kunnen er toch nog veiligheidsrisico's zijn. Zorg voor extra veiligheid met deze veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes zodat uw werknemers veilig blijven. Ontvang het complete veiligheidspakket – in tegenstelling tot pictogrammen en tapes combineert deze afdekking een pictogram en een beschermende barrière in één gebruiksvriendelijk product. Afsluiting waarbij u uw eigen spanbanden kunt gebruiken of extra afsluitingen aan uw kokerafsluitingssets kunt toevoegen. Perfect voor mangaten die vergrendeld of beveiligd moeten worden, maar waar weinig of geen flens aanwezig is. Duurzaam – in tegenstelling tot verspillende waarschuwingstape kunnen deze afdekkingen meermaals worden hergebruikt.
Opslaan in lijst

€ 173,74/ stukexcl. btw

€ 210,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zwart / Rood
Toepassing
Lockout tagout
Max. aantal hangsloten
1