Eriks
BRADY

BRADY Vergrendelbare dichte afdekking, besloten ruimtes – S, Verstelbare riem, Zwart, rood, Klein, 508,00 mm (Dia)

  • ERIKS:14678841
  • Fabrikant:0754473635145
Image 1
Door besloten ruimtes visueel te identificeren blijft u conform, maar kunnen er toch nog veiligheidsrisico's zijn. Zorg voor extra veiligheid met deze veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes zodat uw werknemers veilig blijven. Ontvang het complete veiligheidspakket – in tegenstelling tot pictogrammen en tapes combineert deze afdekking een pictogram en een beschermende barrière in één gebruiksvriendelijk product. Ideaal voor gebruik in tankparken waar schepen gereinigd zijn en in watergevoelige gebieden. Vergrendeling – zorg voor extra veiligheid met vergrendelbare afdekkingen waarbij bevoegde medewerkers de toegang kunnen beperken met een hangslot. Duurzaam – in tegenstelling tot verspillende waarschuwingstape kunnen deze afdekkingen meermaals worden hergebruikt. Gemaakt van duurzaam polyester met pvc-coating dat uitstekend bestand is tegen olie en koolwaterstoffen
Opslaan in lijst

€ 248,91/ stukexcl. btw

€ 301,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zwart / Rood
Toepassing
Lockout tagout
Max. aantal hangsloten
1