Eriks
BRADY

BRADY Verbodspictogram 200 polypropyleen - roken verboden - Ø 200mm

  • ERIKS:14127226
  • Fabrikant:754473322946
Image 1
Type Pictogram: Verbod
Kleur: Zwart & Rood op Wit
Diameter (mm): 200
Materiaaltype: Polypropyleen
Dikte (mm): 1,55 mm
Kleur: Zwart & Rood op Wit
Max. Gebruikstemperatuur: 120 °C
Min. gebruikstemperatuur: -40 °C
Kleefstof: Nee
Opslaan in lijst

€ 15,74/ stukexcl. btw

€ 19,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Polypropyleen PP