Eriks
BRADY

BRADY Veiligheidsvergrendeling, Rood, 38.10 mm

  • ERIKS:23590992
  • Fabrikant:754473653767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zorg ervoor dat alle machines vergrendeld blijven tot alle individuele herstel- of controlewerkzaamheden zijn beëindigd. Iedere persoon plaatst een vergrendeling op de beugel, maar die kan pas verwijderd worden nadat alle lockouts verwijderd zijn. Zo worden ongevallen vermeden.
Opslaan in lijst

€ 106,59/ stukexcl. btw

€ 128,97incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Uitvoering
Hangslotbeugel 38mm
Kleur
Rood
Hoogte
114.3 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Vinyl Coated High Tensile Steel;Steel
Materiaal coating
Rust-Proof Plating;Vinyl-Coated
Diepte
8.89
Max. aantal hangsloten
6
Aantal klauwen
1