Eriks
BRADY

BRADY Veiligheidsvergrendeling, Geel, 38.10 mm

  • ERIKS:12114481
  • Fabrikant:0754473492557
Image 1
Zorg ervoor dat alle machines vergrendeld blijven tot alle individuele herstel- of controlewerkzaamheden zijn beëindigd. Iedere persoon plaatst een vergrendeling op de beugel, maar die kan pas verwijderd worden nadat alle lockouts verwijderd zijn. Zo worden ongevallen vermeden.
Opslaan in lijst

€ 111,89/ stukexcl. btw

€ 135,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Uitvoering
Hangslotbeugel 38mm
Kleur
Geel
Hoogte
129.29 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Vinyl Coated High Tensile Steel;Steel
Materiaal coating
Epoxy-Coated;Vinyl-Coated
Diepte
10.16
Max. aantal hangsloten
6
Aantal klauwen
1