Eriks
BRADY

BRADY Veiligheidssloten – compact met kabel, Zwart, KD - Verschillende sloten, Staal, 108.00 mm, 6 Stuk / Doos

  • ERIKS:14460397
  • Fabrikant:0888434193143
Image 1
Brady's compacte veiligheidssloten met kabel zijn lichte hangsloten die geschikt zijn voor energie-isolatieprogramma's. De traditionele beugel is vervangen door een stalen kabel van 4.74 mm met pvc coating. Ze vullen het gamma Brady-veiligheidssloten aan en hebben dezelfde kenmerken. Het hangslot zelf is niet-geleidend en kan dus eenvoudig en veilig gebruikt worden in een elektrische omgeving. De unieke cilinder is geïsoleerd om de gebruiker te beschermen tegen elektrische schokken bij het insteken van de sleutel. Dankzij de precisiecilinder met 5 stiften bieden deze veiligheidssloten meer unieke sleutelvarianten en een betere beveiliging tegen manipulatie. Het speciale paracentrische sleutelprofiel zorgt voor een optimale beveiliging. Het speciale ontwerp verhindert dat de sleutel uit het slot kan worden gehaald vóór het hangslot gesloten is. De sloten zijn compact, licht en bijzonder goed bestand tegen schokken, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en meer gebruiksgemak. Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot goed gesloten is). Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 146,42/ pakexcl. btw

€ 177,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zwart
Diameter beugel
4.72 mm
Beugelbreedte
26 mm
Breedte
32 mm
Materiaal
Rugged Reinforced Nylon Body with Sheathed Steel Cable
Body hoogte
35.00
Bodybreedte
32
Elektrisch geleidend
Nee
Aantal sleutels
1
Materiaal corpus
Nylon
Uitvoering ventielblok
Compact
Materiaal beugel
Staal