Eriks
BRADY

BRADY Veiligheidspictogram voor vloermarkering - Waarschuwing; Warm oppervlak, Wit op Groen, Rechthoek, W017, 500,00 mm (B) x 433,00 mm (H)

  • ERIKS:14680911
  • Fabrikant:0888434460221
Image 1
Deze pictogrammen voor vloermarkering zijn speciaal ontworpen om te waarschuwen voor gevaarlijke zones en verschaffen waardevolle veiligheidsinformatie waar dat het meeste nodig is. Ze zijn vervaardigd van polyester, met een transparant antislip laminaat om vallen te vermijden en de onderliggende afbeeldingen te beschermen.
Opslaan in lijst

€ 58,84/ pakexcl. btw

€ 71,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Vorm
Rechthoek
Dikte
0.578
Afwerking
Mat
Met antisliplaag
Ja