€ 9,27/ stukexcl. btw
€ 11,22incl. btw
104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Materiaal | Gelamineerd polyester |
Vorm | Driehoek |
Taal | Universeel |
Kleur | Geel / Zwart |
Breedte | 50 |
Hoogte | 50 mm |
Dikte | 0.1 |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Bevestiging zelfklevend | Ja |
Minimum temperatuur | -40 |
Max. temperatuur | 110 |