Eriks
BRADY

BRADY Veiligheidsbeschermingen voor noodstoppen – NEMA, Zilver, 30.50 mm, 1 Pak

  • ERIKS:12495239
  • Fabrikant:754473032845
Image 1
Bescherming tegen onbevoegde bediening of toevallige activering Veiligheidsbeschermingen voor noodstoppen: Permanente installatie over druk/trek- of draai/losnoodstoppen: deze staaf in duurzaam metaal vergrendelt de knop wanneer hij ingedrukt is (OFF-stand) zodra de beugel van het slot is aangebracht. Voor gebruik met standaard NEMA-knoppen van 30,5 mm.
Opslaan in lijst

€ 109,41/ stukexcl. btw

€ 132,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zilver
Max. aantal hangsloten
1