Eriks
BRADY

BRADY Valve Locked CLOSED-tag, Engels, Wit op rood, 41,00 mm (Dia)

  • ERIKS:14680602
  • Fabrikant:0888434489789
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel kleppen die gesloten zijn gebleven met onze RODE Valve Locked CLOSED-tag. Dubbelzijdig met één opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder en volledige zichtbaarheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Personaliseerbaar op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY