Eriks
BRADY

BRADY Universeel minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers, 1 Pak

  • ERIKS:13580166
  • Fabrikant:754473606183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het universele minivergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers is makkelijk te installeren zonder gereedschap en dankzij het lage profiel kan de paneeldeur probleemloos gesloten worden. Verkrijgbaar voor enkel- en meerpolige onderbrekers. Bevestig een veiligheidsslot van Brady voor een volledige vergrendeling.
Opslaan in lijst

€ 17,08/ stukexcl. btw

€ 20,67incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
29.21 mm
Breedte
60.71 mm
Materiaal
Fibreglass Reinforced Nylon
Diepte
17.27
Max. aantal hangsloten
1