€ 80,58/ stukexcl. btw
€ 97,50incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Kleur | Rood |
Hoogte | 148.49 mm |
Breedte | 100.33 mm |
Materiaal | Kunststof |
Diepte | 69.67 |
Gevuld | Nee |
Max. aantal hangsloten | 12 |
Aantal armen | 3 |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Wandmontage mogelijk | Ja |
Draagbaar | Ja |