Eriks
BRADY

BRADY Tweedelige geperforeerde tags, Engels, B-851, Zwart & Rood op Wit, 101,60 mm (B) x 177,80 mm (H)

  • ERIKS:14677946
  • Fabrikant:0754473008642
Image 1
Tweedelige geperforeerde tags. Tweedelige tags bieden een verbeterde operationele controle en administratie. De strook wordt verwijderd na bevestiging van de tag aan een vergrendelingspunt. Alleen de werknemer die in bezit is van de strook, is bevoegd om de tag te verwijderen. Na beëindiging van het werk wordt de strook ingediend bij het management voor verificatie en controle van de Lockout/Tagout-activiteiten in het bedrijf. Op elk deel zijn overeenkomstige identificatienummers geprint. Beschrijfbaar oppervlak voor markeerstift, pen of potlood. Geschikt voor binnen- en buitengebruik. Nylon kabelbandjes meegeleverd voor eenvoudige, veilige bevestiging.
Opslaan in lijst

€ 69,25/ pakexcl. btw

€ 83,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Polyester
Dikte
0.249