Eriks
BRADY

BRADY ToughWash-materialen voor de Globalmark printer, B-855, Wit, 101.60 mm

  • ERIKS:14681225
  • Fabrikant:0754473898236
Image 1
De B-855 ToughWash labels van Brady zijn duurzame en zelfklevende labels die op maat geprint kunnen worden. Ze zijn ontworpen voor de voedings- en drankenindustrie. De duurzame labelconstructie is bestand tegen agressieve reinigingsprocessen en werd getest bij reinigingstemperaturen tot 80 °C en een druk tot 1500 PSI.
Opslaan in lijst

€ 502,66/ rolexcl. btw

€ 608,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Rollengte
15.24
Afwerking
Mat
Materiaal
Polyester
Kleur
Wit