Eriks
BRADY

BRADY ToughWash-materiaal voor BBP3x/S3xxx/i3300-printers, B-855, Geel, 101.60 mm

  • ERIKS:14681220
  • Fabrikant:0754473898083
Image 1
De B-855 ToughWash labels van Brady zijn duurzame en zelfklevende labels die op maat geprint kunnen worden. Ze zijn ontworpen voor de voedings- en drankenindustrie. De duurzame labelconstructie is bestand tegen agressieve reinigingsprocessen en werd gestest bij reinigingstemperaturen tot 80 °C en een druk tot 1500 PSI.
Opslaan in lijst

€ 316,49/ rolexcl. btw

€ 382,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Rollengte
15.24
Materiaal
Polyester
Afwerking
Mat
Kleur
Geel