Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe voorgesneden vormen (L, T, +, voetafdrukken en meer), Geel, L, Polyester met polyester overlaminaat, 254,00 mm (B) x 254,00 mm (H), 2 Stuk / Pak

  • ERIKS:12529725
  • Fabrikant:754473162351
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L-vormige hoekstukken, geel, gestanst. Uitermate geschikt voor de markering van routes, gangpaden en opslagplaatsen of als wegwijzer naar veiligheidsinrichtingen en voor vluchtwegen. Geschikt voor de meeste vloeren. 20 stuks per doos.
Opslaan in lijst

€ 81,51/ pakexcl. btw

€ 98,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Type
Brady 104457
Type
Brady 104457
Breedte
101.6 mm
Lengte
0.254 m
Dikte
0.2 mm
Materiaal
Polyester met polyester overlaminaat
Temperatuurbestendigheid
van -18 tot 54 °C
Minimum werktemperatuur
-18
Temperatuurbestendig tot
54 °C
Kleur
Geel