Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe voorgesneden vormen (L, T, +, voetafdrukken en meer), Geel, Kruis, Polyester met polyester overlaminaat, 76,20 mm (B) x 203,20 mm (H), 2 Stuk / Pak

  • ERIKS:12529729
  • Fabrikant:0754473162535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kruisstukken, geel, gestanst. Uitermate geschikt voor de markering van routes, gangpaden en opslagplaatsen of als wegwijzer naar veiligheidsinrichtingen en voor vluchtwegen. Geschikt voor de meeste vloeren. 20 kruisstukken per doos.
Opslaan in lijst

€ 53,81/ pakexcl. btw

€ 65,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Type
Brady 104475
Type
Brady 104475
Breedte
76.2 mm
Lengte
0.203 m
Dikte
0.2 mm
Materiaal
Polyester met polyester overlaminaat
Temperatuurbestendigheid
van -18 tot 54 °C
Minimum werktemperatuur
-18
Temperatuurbestendig tot
54 °C
Kleur
Geel
Vorm
Dwars